印刷プレビュー

PFAフレキチューブ

958-17-18-18 PFAフレキチューブ 東京硝子器械(TGK) 03026457
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03026457
品番
958-17-18-18
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
TGK品番
958-17-18-18
外径D(Φmm)
11
肉厚(mm)
0.5
内径ΦC(mm)
10
仕様
曲げ率径:10R

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン