ドライチャージャー ブラック E-3810DK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031221 品番E-3810DK
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3810DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:76
高さ:318
商品区分:ドライ/プリチャージャー

付属品ドライチャージャーラップ x1 ブラック 高さ(mm)318 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)76 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする