印刷プレビュー

円形定性ろ紙 円型(3MM Chr)

- 円形定性ろ紙 円型(3MM Chr) Whatman(ワットマン) 03035645
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03035645
品番
-
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)
¥800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
TGK品番
996-41-09-57
グレード
3MMChr
寸法(cm)
Φ2.1
坪量(g/m2)
185
厚さ(mm)
0.34

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。