1030-025 円形定性ろ紙 円型(3MM Chr) 1箱(100枚) Whatman(ワットマン) 【通販モノタロウ】 03035663

印刷プレビュー

円形定性ろ紙 円型(3MM Chr)

1030-025 円形定性ろ紙 円型(3MM Chr) Whatman(ワットマン) 03035663
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
03035663
品番
1030-025
内容量
1箱(100枚)
参考基準価格
¥1,560
税込価格
¥1,642
6月1日より価格改定を予定しております。新価格は1,590円となります。
販売価格(税別)
¥1,520

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
TGK品番
996-41-09-59
グレード
3MMChr
寸法(cm)
Φ2.5
坪量(g/m2)
185
厚さ(mm)
0.34

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン