現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08572576/2026/11/16 10:16:17
#1000 【オーダー】防音シート ハトメ300mmピッチ キョーワ(ネット) 03198856
キョーワ(ネット)
【オーダー】防音シート ハトメ300mmピッチ
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード03198856
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,860~
特長:一般社団法人仮設工業会認定品です。
現場から発生する騒音を軽減し、周辺環境に配慮するためのシートです。
解体現場向きに強力なタイプです。
用途:工事で発生する騒音の減音
材質:ポリエステル
厚さ(mm):1
色:グレー
ハトメピッチ(mm):300
被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ):アルミ
特性:防音・軽量・防炎
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)