カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 手提袋
手提紙袋 フレンチフラワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚×5袋)
注文コード
03299197
品番
FK2314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。
マチ(mm)
100
幅(mm)
230
仕様
スピンドル紐、マットPP貼
材質
コート紙157g/m
2
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×250
質量(g/枚)
60