カクケイ
カクケイの 便箋・レター
カクケイの 便箋/レターセット
カラフルレターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
03302523
品番
NL-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
便箋7色×各4、封筒7色×各2、罫台紙×1
寸法(mm)
便箋:145×173〜198、封筒148×98
柄
ピンク
質量(g/個)
95