印刷プレビュー

導電チェア

TD-E26 導電チェア ノーリツイス 03330731
※代表画像です
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
11日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
03330731
品番
TD-E26
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥22,572
販売価格(税別)
¥20,900

 
お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
着衣の人体に帯電する静電気は時には数万ボルトにまでなることがあり、特に工場作業者の静電気帯電は製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社の導電チェアは、名古屋大学大学院工学研究科の清水教之工学博士の”イスの導電特性に関する研究”に基づいて開発されています。
グリーン購入法適合商品。
背もたれ
あり
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
600×600×655
トラスコ品番
462-9060
形状
質量(kg)
6.0
ダ-クブラウン
張地
導電性ビニ-ルレザ-
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。