印刷プレビュー

コードレスグルーガン

1162112 コードレスグルーガン EARTH MAN 03333057
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
03333057
品番
1162112
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
7〜7.5mmΦのグルースティック使用可!
スティック9本付(サイズ7.5mmΦ×100mm)
5分間ヒーティング。約5分間でヒーター温度が適温に達し、使用可能になります。
コード着脱式。コンセントのない場所での作業も、ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能です。(スティック約1本分)
付属品
充電コード、スティック9本付(サイズ7.5mmΦ×100mm)
適合
Φ7〜7.5mmスティック
電源(V)
AC100
電源タイプ
AC電源式

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03333057
1162112
37825934
GG-200CL
コードレスグルーガン EARTH MAN コードレスグルーガン
EARTH MAN 1台
¥2,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 基盤の借り止め

量販店などでコードレスタイプをみたことがなく、こういう商品が前から欲しかったのでたいへん嬉しいです。コードを外してもちゃんと1本分使えました。気持ち、口がもう少し小さい方が使い勝手もよく液たれもしにくくなると思います。

これは注文コード03333057についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ILLEGAL REMODEL JAPAN 様 [2009-03-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。