印刷プレビュー
ヘンケル

マルチパテ

10071500 マルチパテ ヘンケル 03333924
10071500 マルチパテ ヘンケル 03333924   10071500 マルチパテ ヘンケル 03333924
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
03333924
品番
10071500
内容量
1缶(500g)
参考基準価格(税別)
¥850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
容器から取り出して、このまま使えます。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
硬化後、釘やネジを打込んだり、のこぎりでの切断も可能です。
ペイント塗装もできます。
用途
木の割れ目やキズ補修。
レンガ、コンクリートの割れ目。
壁のひび割れ補修。
釘、ねじ、ジョイントの埋込み。
コンクリート、モルタルのカケ補修。
灰色
トラスコ品番
214-7769
寸法(Φ×高さH)(mm)
105×100

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03333924
10071500
89642542
DHM-500
補修材 マルチパテ 灰色 ヘンケル 補修材 マルチパテ 灰色
ヘンケル 1缶(500g)
¥639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:2.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 壁の補修に

セメダインの同製品に比べて安かったのでで購入しました。

セメダインがクリーム状で粘度の高いハンドクリームの様な感じで非常に扱いやすかったのですが
対してこちらは砂混じりのゆるいモルタルっぽい感じでした。
パテが緩すぎるために垂れたり流れたりしやすいです。
垂直の壁に使うと自重でたるみサディングの範囲が増えたりと値段以外であまり良い所はありませんでした。
乾燥後にペンキを塗りましたが砂っぽいので仕上がりも良くありませんでした、後日セメダインを上から塗りなおす予定です。

また外箱の中にビニール袋でパッキングしており、パテを搾り出してもかなりビニール内に残ります。


大量に床側で使うならまだしも壁の使用にはお勧めはできません。

これは注文コード03333924についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-08-09]

満足度:

用途: 雨戸の戸袋を止めているビスが抜けてきていたので、壁の補修剤としてパテ代わりに埋めてみました。

一度ではまだまだ固定するには弱そうなので、乾燥して目地が痩せてきてからまた固めるために上塗りをしてみて、ビスを打ってみないと分からないです。取り敢えず穴の部分は埋めてみました。

これは注文コード03333924についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-17]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:屋外でも使用できますか?
回答:屋内外で使用可能です。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2011-10-31]