印刷プレビュー
大阪魂

エアコンプレッサー用エアホース ワンタッチカプラー付

6.5×10×20 エアコンプレッサー用エアホース ワンタッチカプラー付 大阪魂 03346524
取扱い終了
(18件の商品レビュー)
注文コード
03346524
品番
6.5×10×20
内容量
1巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
材質
エアホース:ポリウレタン樹脂
カプラー:快削鋼/真鍮 クロームメッキ
内径×外径(Φmm)
6.5×10
空気接続口
1/4カプラー
種別
エアーコンプレッサー用
ホース長さ(m)
20
常用圧力(MPa)
1.5
破壊圧力(MPa)
6

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03346524
6.5×10×20
35063016
6.5×10×20
エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂 エアホースワンタッチカプラー付
大阪魂 1巻
¥2,990
ホースの色が異なります。 廃番商品は赤色ですが、代替品はオレンジです。

平均満足度:4.17  総レビュー件数:18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ホースの延長、ホースの破れ、買い買えの時に

どうもチャックが悪いのかエアーが漏れます。相性が悪い」のかな?

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大八サーイス 様 [2016-06-17]

MonotaROMonotaROからの回答:
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 農作業、

取り回しも楽で、価格も満足です、唯一強度が心配かな、消耗品と考えれば問題なし

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-04]

満足度:

用途: 板金のばり取りを行う際、ベルトン使用

ホースの長さがもっと短いのがほしいです

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社秀豊 様 [2011-10-04]

満足度:

用途: 修理

安くて最高

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-07-16]

満足度:

用途: ガンや塗装時、スプレーガンを取り付けて使用してます。

ワンタッチも強く値段を考えたら満足かな。ホースもするする巻けるし離れるし。

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社システム・ケイ 様 [2010-09-15]

満足度:

用途: エアー工具の接続

日東のラインカプラと接続できない物があった。カプラの精度が今一つなのか?ホース自体は適度に柔らかく、満足しています。

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社正木鉄工所 様 [2010-09-04]

満足度:

用途: エアー工具

安い値段で便利なワンタッチカプラーは嬉しいですね。

これは注文コード03346524についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-01-10]

満足度:

用途: エアツールの延長

ホームセンターより安く品質も申し分なし。リピーターになります。

これは注文コード03346515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-01-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。