印刷プレビュー

DICヘルメット

SYA-W DICヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業) 03360296
SYA-W DICヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業) 03360296   SYA-W DICヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業) 03360296   SYA-W DICヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業) 03360296
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03360296
品番
SYA-W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
アメリカンタイプのベストセラー商品。ワンタッチ調節の最新EGヘッドバンド付、ワンタッチあごひもを標準装備。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
美しい光沢を持ち、耐電性に優れるABS樹脂。
用途
飛来落下用
耐電用
材質
ABS樹脂
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×226×148
質量(g)
380
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。電磁波防御不可

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。