![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0339/2921/ | 2026/10/29 11:55:25 |
![]() | イトーキ SHIGA 背トリプル 肘なし 昇降脚 アルミミラー 本革張り |
|
|
| 特長: | ミニマムなデザインとエルゴノミクスがかなえる、現代のワークチェア。空間に複数台並んだときの 「見えがかり (見た目の印象)」を重視して構想されており、アームレストや背面のシルエットがもたらす、オフィスチェアよりも「家具」らしい落ち着いた表情、座面と背面の分割やラインが視覚的に与える空間の軽やかな印象など、現代的なオフィスのあり方・働き方を提案するプロダクトのデザインが実現しました。 |
|---|---|
| 用途: | ウレタンキャスターは黒色のキャスターです。(シルバーのラインはありません) |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。 ※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。 ※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。 ※搬入に際して養生作業は行っておりません。 ※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。 ※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です |
| 幅(mm): | 635 |
| 質量(kg): | 14.8 |
| 高さ(mm): | 920 |
| 奥行(mm): | 565 |
| キャスター: | 抵抗付ウレタン双輪キャスター |
| 座面高さ(mm): | 415~505 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| 色(張地): | キャメル |
| サービス分類: | 組立・設置・取付 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

