印刷プレビュー

A-試験管

A-ウイダール短寸 A-試験管 日電理化硝子(NEG) 03397344
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
03397344
品番
A-ウイダール短寸
内容量
1箱(100本入)
参考基準価格(税別)
¥1,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれているので、洗浄再使用が可能です。
外径(Φmm)
12
長さ(mm)
90
肉厚(mm)
1.0
TGK品番
717-03-02-12
材質
珊珪酸ガラス
形状
直口

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ツユクサ科観葉植物の栄養繁殖

小さなサイズなのでコンパクトにジャム瓶にまとめて入れて、そこに植物茎の水挿しをしています。すでに根が出てきており、順養状態ながら全体としてブーケのようで鑑賞にもなっています。繁殖植物はゼブリナです。多くの個体をそのまま瓶に挿すとシュートや根が絡まったりしますが個体ごとに試験管に挿せばスマートにいけます。

これは注文コード03397326についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-11]

満足度:

用途: 調色検査用

格安試験管で、100本入り!です。満足しております。
定額なのに高品質の部材(試験管)が揃える事ができて満足しております。

これは注文コード03397326についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-08]

満足度:

用途: アート作品

とにかく、コストパフォーマンス。大量に使うので助かります。

これは注文コード03397326についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。