印刷プレビュー

絶縁被覆付圧着端子 Y形

HC TMEV1.25Y-3.5 RED 絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ 03401151
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03401151
品番
HC TMEV1.25Y-3.5 RED
内容量
10個
参考基準価格(税別)
¥200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
適用電線(撚線)sq: 0.3、0.5、0.75、1.25
適用電線(AWG): 22、20、18、16
スタッド径(mm): 3.5
端子幅(mm): 5.8
適用工具: NH-32
端子形状
Y型端子
絶縁体
あり

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。