曜日別特売
EA109T フィンクリーナー エスコ 03410364

EA109T フィンクリーナー エスコ 03410364
EA109T フィンクリーナー エスコ 03410364

フィンクリーナー

取扱い終了
内容量1個注文コード03410364品番EA109T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。

用途
フィン清掃用
エスコ品番EA109T材質ステンレス製全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする