印刷プレビュー

25L エアー補助タンク

EA116Z-25 25L エアー補助タンク エスコ 03412972
取扱い終了 代引不可
(0件の商品レビュー)
注文コード
03412972
品番
EA116Z-25
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥18,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
エスコ品番
EA116Z-25
質量(kg)
11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×240×360
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)
空気タンク容量(L)
25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン