エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
ブースターノズルエアーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03413943
品番
EA123AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。
ホース上下取付可能
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
2
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA123AM
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
260
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
131×87
空気使用量(出力)(L/min)
675
空気使用量(入力)(L/min)
225