印刷プレビュー

フレアーリングツール[ミリサイズ]

EA200M フレアーリングツール[ミリサイズ] エスコ 03426245
商品レビューを投稿する
注文コード
03426245
品番
EA200M
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,440
販売価格(税別)
¥18,000

 
お気に入りに追加
新冷媒対応、なまし銅管3/4inch(肉厚1、2mm)対応型
用途
45°用
付属品
偏芯コーン
エスコ品番
EA200M
寸法(mm)
190×90×130(H)
質量(g)
1420
適合サイズ
4・6・8・10・12・14・16(mm)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。