ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
エスコ
エスコの テープ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
2mmx40m コードシール ソフト [丸]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03435485
品番
EA351CA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
耐熱、耐薬品性シール材。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
長さ(m)
40
材質
PTFE
エスコ品番
EA351CA-2
直径(Φmm)
2
タイプ
非粘着
使用温度範囲(℃)
-240〜260
テープ幅(mm)
2
耐圧(MPa)
1.96、(気体)、4.90(液体)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ソフトシール
ニチアス
税込
¥
17,490
¥
15,900
(3)
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
コードシール ソフト(断面平形)
日本バルカー
税込
¥
17,490
〜
¥
15,900
〜
6mmx10m コードシール ソフト [丸]
エスコ
税込
¥
19,140
¥
17,400
バスケットへ
ナフロン(R) SPパッキン(フッ素樹脂)
ニチアス
税込
¥
6,369
〜
¥
5,790
〜
気密パッキンテープ
モノタロウ
税込
¥
197
〜
¥
179
〜
(140)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO
税込
¥
240
〜
¥
218
〜
(26)
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
内外電機
税込
¥
1,199
〜
¥
1,090
〜
(11)
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO
税込
¥
990
〜
¥
900
〜
(13)
シールテープ
モノタロウ
税込
¥
164
〜
¥
149
〜
(168)
テープシール
日本バルカー
税込
¥
153
〜
¥
139
〜
(80)
ガラスヤーン
富士工業用品
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(2)
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
ニチアス
税込
¥
7,249
〜
¥
6,590
〜
タフロング 片面両面テープ付きスリット品
岡安ゴム
税込
¥
2,849
〜
¥
2,590
〜
(47)
シリコンゴムひも
ノーブランド
税込
¥
549
〜
¥
499
〜
(16)
スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー
税込
¥
13,090
¥
11,900
NBRゴムひも
ノーブランド
税込
¥
505
〜
¥
459
〜
(14)
インサルテックステープ
ニチアス
税込
¥
7,689
〜
¥
6,990
〜
(3)
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー
税込
¥
3,839
〜
¥
3,490
〜
(9)
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
(10)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
補修・シーリングテープ
シールテープ
2mmx40m コードシール ソフト [丸] エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります
金属テープ
シールテープ
補修用テープ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品