2枚刃バイオレットラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03437327 品番 VA-2MRB 10XR1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。

用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数2刃 全長(mm)75 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 刃形右ネジレ30° 刃径(Φmm)10 表面処理VAコーティング コーナーR(mm)R1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする