フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03448615 品番THL-2-NV93SV-33-BK-130kg-2R23-JAN-BP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途フルハーネス用ツインランヤード。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付 質量(g)約1400 タイプフルハーネス型用 方式ノビロン ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150〜1250、伸長時:1600 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする