現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07257674/2026/10/06 12:55:50
- 【オーダー】ロンリウム マーブル ロンシール工業 03451309
ロンシール工業
【オーダー】ロンリウム マーブル
注文コード03451309
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,200~
特長:28色から選べる豊富なカラーで多彩な雰囲気を演出。
様々な空間に馴染む、マーブル模様のビニル床シートです。
酸、アルカリ、アルコール類、塩類などに対して耐薬品性があり、適度な柔軟性、弾力性、重歩行エリアに適した耐久性を兼ね備えています。
用途:病院、学校、重歩行エリア
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※土壌汚染物質などの影響を受けて、床シートが変色する場合があります。施工後は抗菌性樹脂ワックスを塗布して、汚れや変色を防止してください。
幅(mm):1820
厚さ(mm):2
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)