現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0346/2939/2026/11/05 14:31:10
825801002 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462939
セーラー万年筆
ケセラ ボールペン 0.8mm
注文コード03462939
品番825801002
内容量1セット(3本)
参考基準価格(税別)¥900
単価(税別)
¥899
特長:世界初、大粒子・低粘度の顔料インクを採用した「消せるボールペン」。くっきりした発色、滑らかな書き味、顔料インクの特性はそのままに「間違えたらはがして消せる」新発想のボールペンです。
顔料インクの特性を生かして「紙にインクが乗っている=糊のような状態」に、専用の消し具で「インクをはがす=完全に消去」、紙の上からインクを完全にはがしてしまうことで筆記線を完全に消す事ができます。
インクをはがせる特性でマスキングが可能に。マーカーや他のインクを重ねて消し具ではがすと白抜きができます。
注意:※消えてはいけない書類や宛名書き等には使用しないでください。
※ペン先が乾くと使用できなくなりますので、使用後は、カチッと音がするまでキャップをきちんと閉めてください。
色:黒
方式:キャップ式
本体寸法(mm):Φ17×145
材質(軸):(後軸)再生PC樹脂
材質(グリップ):エラストマー樹脂
材質(フタ):PC樹脂
替芯:83-0058
ボール径(Φmm):0.8
芯色:ブラック・レッド・ブルー 各1本
材質(口金):(前軸)AS樹脂
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)