EA508AD-150 ポリボトル 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 03467536

印刷プレビュー

ポリボトル

EA508AD-150 ポリボトル エスコ 03467536
(2件の商品レビュー)
注文コード
03467536
品番
EA508AD-150
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥270
販売価格(税別)
¥250

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
150
仕様
中ブタなし、フタはねじ式
エスコ品番
EA508AD-150
材質
PET
胴径(Φmm)×高さH(mm)
70×62

平均満足度:1.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: サンプルだし

キャップ上部に貼られたシールの糊と裂けた紙がのこり、はがすのが大変。ドライヤーで熱を加えて剥がしても糊だけ残り、エタノールで取る必要あり。かなり加温してやっと中央の糊も一緒に取れるが、縁には微妙に残り、やはりエタノール処理。
都合のよい容器なので大量に買いところだが、手間がかかりすぎるので、もう買わない。

これは注文コード03467536についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-05]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: サンプルだし

キャップ上部に貼られた商品シールを剥がした後に残った紙と糊は、エタノールでは取れない。
べとべとと残ってしまう。

これは注文コード03467536についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-05]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン