印刷プレビュー

高密閉型ポリ容器

EA508AL-1 高密閉型ポリ容器 エスコ 03467816
※代表画像です
取扱い終了 代引不可
(2件の商品レビュー)
注文コード
03467816
品番
EA508AL-1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。
電子材料などの容器として幅広く使用されています。
頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
容量(mL)
325
エスコ品番
EA508AL-1
材質(本体)
ポリエチレン
胴径(Φmm)×高さH(mm)
83×90
材質(キャップ)
ポリプロピレン

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03467816
EA508AL-1
34910601
EA508AL-1
高密閉型ポリ容器 エスコ 高密閉型ポリ容器
エスコ 1個
¥260
注文コードが変わりました

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 切削油の保管 他

内蓋が効果的なのか何日か上下逆に置いていても、液漏れしていませんでした。
耐久性についてはまだ解りません。

これは注文コード34909917についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アップスタートエンジニアリング 様 [2018-06-23]

満足度:

用途: 薬品保存用

強酸薬品の保存用の容器を探してました。内蓋がついているので薬品が漏れず良いと思います。耐久性はまだ分かりません。

これは注文コード34910601についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン