現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07262755/2026/09/19 03:00:00
RSW-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 プルコード式 プリチェ ニチベイ 03470525
※N8524
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 プルコード式 プリチェ
注文コード03470525
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,980~
特長:プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。プリチェはお手軽さが魅力のプレーンな生地です。
注意:※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(幅595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~3000(10mm単位にて)
製品幅(mm):305~2000(5mm単位にて)
生地:色柄見本確認
関連資料:プリチェ色柄見本,生地透過度比較(0.3MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)