0.9 Kg 両頭ハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03500323 品番EA575BE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,656
販売価格(税別)
6,960
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)355 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BE-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする