印刷プレビュー

3.6 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー

EA575BK-2 3.6 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500463
 
EA575BK-2 3.6 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500463   EA575BK-2 3.6 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500463
商品レビューを投稿する
注文コード
03500463
品番
EA575BK-2
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥8,260

 
お気に入りに追加
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
810
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575BK-2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。