LAViNO airify 287シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03521458 品番287-bk
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4重カルテット除菌(加熱除菌・UVC除菌・銀イオン素材・HEPAフィルター)、UV-C安全証明取得済、お手入れ簡単・フィルター掃除必要なし、39℃の中温蒸気で安心、45dBの静音設計、上部からラクラク吸水、4.5Lの大容量タンク(丸洗い可)、選べるデュアルモード/4段階加湿(自動加湿モード付)、リモコンでの遠隔操作可能

仕様●サイズ:H483.5×W171×201.5mm●材質:ABS樹脂●タンク容量:4.5L●加湿量:最大350mL/1時間●箱サイズ:H515×W215×D215mm アズワン品番67-7420-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする