5Gbps 専用 光ファイバ USB ケーブル AUNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03521668 品番AUN-1M1-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,020
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.2 Gen1(USB 3.0)規格に対応し、最大 5Gbps までの USB データ転送が可能です。PC と WEB カメラなどのセルフパワーデバイスとの接続でご利用いただけます。

仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:50m●仕様:【特長】●USBタイプA(オス)-A(オス)ケーブル●USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)規格専用●最大転送速度5Gbps●ケーブル長 50m●優れた電磁両立性●RoHS指令:適合●ケーブル被覆には柔軟で伸びが良い TPU を標準採用し、許容曲げ半径 20mm に耐えられる柔軟性を実現しました。●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0K00ND●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7423-90
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする