仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:10m●仕様:【特長】●USBタイプA(オス)-A(メス)ケーブル●USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)規格専用●最大転送速度5Gbps●ケーブル長 10m●優れた電磁両立性●RoHS指令:適合●ケーブル被覆には柔軟で伸びが良い TPU を標準採用し、許容曲げ半径 20mm に耐えられる柔軟性を実現しました。●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0K00NF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7423-92