内容量1個
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:3m●長さ:3m●直径:7.0mm●最小曲げ半径:30mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A005R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
注文コード03534609
品番HMDM-3M-TL