HPE X240 QSFP+ 4x10G SFP+ DAC Cable JGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03536115 品番JG330A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

HP 5900AF Switchシリーズの40GbE QSFP+ポートと10GbE SFP+ポートを装備する機器接続用 (1つの40GbE QSFP+ポートを4つの10GbE SFP+ケーブルコネクターに分岐させるケーブル)

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 3m直接接続銅スプリッター ケーブル●対応機種:HP 10500 Switch Series HP 5900 Switch Series HP FlexFabric 11900スイッチシリーズ●コード番号:HP14VAR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7597-60
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする