曜日別特売
OPF-TH1000-A-SM HDMI光ファイバケーブル送信器 シングルモードファイバー OPF-THシリーズ アイ・ディ・ケイ 03537138

HDMI光ファイバケーブル送信器 シングルモードファイバー OPF-THシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03537138品番OPF-TH1000-A-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,180

HDMI信号を光ファイバーケーブルで長距離伝送。
入力された信号は非圧縮、無加工で伝送されるため、画質劣化がありません。

仕様●製品タイプ:その他ネットワーク機器●仕様:HDMI光ファイバケーブル送信器(シングルモードファイバー)●コード番号:ID900SE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7632-75
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする