WP-36S 海外用変換プラグBFタイプ2個セット カシムラ 03539080

海外用変換プラグBFタイプ2個セット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03539080 品番WP-36S
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

世界の各コンセント形状別になっている専用タイプの変換プラグ。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ●定格:13A/250V●コード番号:K1M00QX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-85
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする