カシムラ
カシムラの オフィス機器
カシムラの ラベルプリンタ
カシムラの ラベルプリンタサプライ関連品
海外用変換プラグA/C/O/BFタイプ 2USB2.1A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03539326
品番
WP-87M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4種類の電源コンセントに対応する変換プラグ。(A、C、O、BF)
仕様
●製品タイプ:ケーブルアダプタ●入力電圧:110-240V●USB出力:5V/2.1A(2ポート合計)●コンセント定格:6A/250V●本製品の電源コンセント形状:A/C/O/BFタイプ●本製品に差し込める●プラグ形状:A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ●本体サイズ/重量:61W x 56H x 50D(mm) / 105g●コード番号:K1M00RL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7665-04
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。