エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
割ピン式シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03550486
品番
EA638DD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DD-5
長さ(mm)
【口長】21
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
90
口幅(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)