エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03556131
品番
EA638ME-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-10
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
24
使用荷重(kg)
150
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
160
ねじの呼び
M10