Lite Smart PoE NSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03560649 品番NS2010VPEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.1af/at、IEEE802.3az、IEEE802.3z●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)【イーサネットポート】●10/100/1000M RJ45:8 ポート●100/1000M SFP:2ポート●Speed/Duplex/MDI、MDIX:Auto/固定【適合ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上(UTPまたはSTP)●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上(UTPまたはSTP)●1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上(UTPまたはSTP)●1000BASE-X:MMF/SMFファイバー【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●総スループット:14.9Mpps(64byte)●総帯域幅:20Gbps●バッファ容量:512Kbytes●フラッシュメモリ:Flash:SPI 32MB/ RAM:DDRII 256MB●MACアドレス登録数:8、192個●ARPテーブル:8、192●IPアドレステーブル:最大500(IPv6-shared)●ACLエントリー:最大150●ポート設定:ポート有効/無効、 Auto-MDI/MDIX機能、 Auto-Negotiation機能、 Speed/Duplex/MDI固定、 HOLブロッキング防止機能、 フロー制御(half duplex、 Full duplex IEEE802.3x standard)●ループ検知機能:検知自動遮断、自動復旧●Rate Limit:64※(1-15625) kbps(ingress、egress)●スパニングツリー:IEEE802.1D STP、IEEE802.1w RSTP●ポートトランク:Static 最大8ポート/最大4グループ、LACP最大10ポート/最大4グループ●VLAN同時登録最大数:256グループ●VLAN:IEEE802.1Q VLAN Tagging、 Port-based VLAN、 VLAN(ID1-4094)、Private VLAN、アップリンクポート複数作成、 Isolated、Community、Voice VLAN●トラフィック優先QoS:CoS/IEEE802.1p、DSCP、プライオリティキューイング8段階、 スケジューリング(sp、wrr)、輻輳回避(tail-drop)●マルチキャスト:IGMP v1/v2/v3、 IGMP Snooping v1/v2/v3●ジャンボフレームサイズ:10、000bytes(最大)●マネジメント:Webマネジメント、SNMP(v1/v2c/v3)、SNMP over IPv6、Syslog(IPv4/v6)、LLDP、WebからのFWアップデート、FW複数保存●セキュリティ:MACアドレスフィルタリング、ACL、IPv6 ACL、DHCP Snooping、IPv6 DHCP Snooping、HTTPS●その他:DHCPクライアント、ポートミラーリング(1:1、1:N)、ストームコントロール(Broadcast/Multicast/Unknown Unicast)【PoE機能】●給電ポート:PoE+(30W)●最大給電能力:75W●IEEE802.3af 準拠:1ポート最大15.4Wまで供給●IEEE802.3at準拠:1ポート最大30Wまで供給●電力供給PINアサイン:1、2 and 3、6●コード番号:SM5016P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7849-22
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする