FXC
FXCの 無線LAN・ネットワーク機器
FXCの スイッチングハブ
Lite Smart PoE NSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03560658
品番
NS2020VPEL-ASB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥179,240
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様
●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:型番:NS2020VPELの5年間先出センドバック保守付きバンドル型番●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM501D4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7850-38
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。