画像準備中

Thunderbolt 3 - TB32シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03573730 品番TB32HD24K60
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各ディスプレイに4096 x 2160p(60Hz)の解像度でコンテンツを表示できるため、4Kビデオ編集、CAD設計、医療イメージングなど、高解像度を扱う作業に適しています。また、1080p 対応のディスプレイとも下位互換性があるため、オフィスや家庭その他、各種作業環境に適したソリューションとなっています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ハイパフォーマンスThunderbolt 3 デュアルビデオアダプタ。Windows またはMacコンピュータのThunderbolt 3 ポート1口に、2台の4K/60Hz対応HDMIモニタを接続することができます。Thunderbolt 3は、USB-Cコネクタを使用するプロトコルですが、Thunderbolt 3をサポートしていないUSB-Cポートには、本アダプタを接続しても機能しません。<60Hz解像度で2台のUHD 4Kモニタをコンピュータに接続>Thunderbolt 3 は、40Gbpsという前例のないスループットにより、これまで不可能だったノートパソコン単一ポートからのデュアル4K(60Hz)対応を実現、2台のモニタに高解像度ビデオを出力します。リソース要件が非常に高いアプリケーションを2台のディスプレイで実行できるようになります。<4Kディスプレイ2台で作業効率をアップ>オーディオ対応の2ポート外付けグラフィックスアダプタとして機能する本製品は、フル装備ドッキング機能が不要な場合に、ノートパソコン用ドッキングステーションに代わる便利でコンパクトなソリューションとなります。クリエイティブ関連の仕事では、1台のディスプレイで4Kビデオを編集し、もう1台の4KディスプレイでRAWファイルを再生するなどの使い方ができるため、作業効率がアップします。

仕様●製品タイプ:USB To 別インターフェース変換ケーブル●製品重量:103 g●製品長さ:114mm●製品高さ:16mm●パッケージ内容:Thunderbolt 3 - デュアルHDMIアダプタ●製品幅:60mm●色:シルバー●最大デジタル解像度:デュアルモニタの場合: 4K @ 60 Hz●最大データ転送速度:40 Gbps●最大アナログ解像度:4K●対応解像度:4096x2160、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720●工場出荷時(パッケージ)重量:0.2 kg●出力信号:HDMI●オーディオ:あり●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0●コネクタA:Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)●コネクタB:HDMI(19ピン)●注意:このアダプタは、コンピュータの Thunderbolt 3ポートに接続した場合のみ機能します。Thunderbolt 3互換ではないUSB-Cポートではご使用になれません。●コード番号:ZU201KG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7951-66
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする