シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
牛本革手袋 裏地・床革当て・手首しぼり付き CG-990 CG-990シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5双)
注文コード
03579445
品番
CG-990 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薪ストーブやキャンプにも、掌部に補強革当て付きで強度アップ
仕様
●仕様:牛本革、裏地付き、掌部/床革当て付き、袖口/手首しぼり付き●サイズ:M●全長(cm):23.0●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):8.5
アズワン品番
67-8012-42