現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0358/2621/2026/10/21 12:18:34
YGL-5H-600B 長軸棒グラインダー 吉田工作所 03582621
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉田工作所
長軸棒グラインダー
注文コード03582621
品番YGL-5H-600B
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥88,980
特長:小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。
用途:先端工具に見合ったツールを選定してください。
注意:※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全長(mm):600
チャック内径(Φmm):100×19×12.7(平砥石)
空気消費量(m<sup>3</sup>/min):1.1
排気方式:横
ホース取付口:Rc3/8
無負荷打撃数(min<sup>-1</sup>):9000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)