アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03598607
品番
MCSP2424
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
仕様
●材質:ポリプロピレン●接続径タイプ:同径●全長:24.7mm●適合チューブ内径ミリ(インチ):2.38(3/32)●タケノコ先端径(Φ):2.4●タケノコ最大径(Φ):3.6
アズワン品番
67-8096-70