タピス プレシャスストーン 497シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16枚) 注文コード03601267 品番497-6501
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

宝石のカットデザインをモチーフに多彩なカラーと光沢を表現

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×15.0ステッチ アズワン品番67-8099-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする