※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA-800P]用 スクリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03603774 品番EA800P-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000
機能曇り止付 材質(レンズ)アセテート 用途EA800P用替フェイスガード エスコ品番EA800P-1 寸法(mm)【フェイスガード】370×210 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする