印刷プレビュー

[2000-17000rpm] 80W ミニグラインダー

EA818GP [2000-17000rpm] 80W ミニグラインダー エスコ 03614186
EA818GP [2000-17000rpm] 80W ミニグラインダー エスコ 03614186   EA818GP [2000-17000rpm] 80W ミニグラインダー エスコ 03614186
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
03614186
品番
EA818GP
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
最大トルク(N・cm)
2.15
チャック能力(mm)
2.35
回転数(min-1[r.p.m])
2000〜17000
消費電力(W)
80
質量(kg)
0.17
エスコ品番
EA818GP
注意
※別売、電源(EA818G)が必要になります。EA818Gは販売終了となっておりますので、既にお持ちの方のみご利用可能となります。

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: プラグが海外用のため使用できない

プラグが海外用のため使用できない。
表示していないのは詐欺です。

これは注文コード03614186についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-10-22]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
商品画像に、電源・・・EA818G(別売)と記載ありましたが、改善します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。