小判形 箸置 633シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03614585 品番633-50026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:45×35×H15mm●カラー:赤●材質:陶器●コード番号:BH1656 アズワン品番67-8147-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする