- 洋白角盆 アズワン 03617708

洋白角盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03617708品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:505×370mm●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●コード番号:AH0274アズワン品番67-8154-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする